曜日別特売
1M 3折 BSBM製 測深棒 神和製作所 42025464

測深棒

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本仕様3つ折り注文コード42025464品番1M 3折 BSBM製
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

船舶の清水タンク・油タンク・ビルジ溜め等のタンク内の液面を計測する器具です。

仕様3つ折り材質BSBM、リング:SUS304全長(mm)1019寸法(Φ×mm)10×1000最小目盛(mm)10折りたたみ寸法(mm)330×330×340リング径(Φmm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする