神和製作所
測深棒
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1本
仕様
5つ折り
注文コード
42025489
品番
1M 5折 BSBM製
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
船舶の清水タンク・油タンク・ビルジ溜め等のタンク内の液面を計測する器具です。
仕様
5つ折り
材質
BSBM、リング:SUS304
全長(mm)
1019
寸法(Φ×mm)
10×1000
最小目盛(mm)
10
折りたたみ寸法(mm)
200×200×200×200×200
リング径(Φmm)
3