681 IDIES カーゴパンツ 681 ホシ服装 42027467

IDIES カーゴパンツ 681

(5件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
OD
ウエスト(cm)88
内容量1着注文コード42027467品番681
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥3,289
販売価格(税別)
2,990

永遠の定番素材であるライトツイルを使用した高機能ワークユニフォーム。
スポーティかつカジュアルライクなデザインと、しっかりとした汗対策としての吸汗速乾機能+抗菌防臭機能+消臭機能芯地を装備。

OD種別カーゴパンツ機能吸汗速乾加工、抗菌防臭加工、消臭芯地(部分使用)、帯電防止素材混率(%)ポリエステル65・綿35(ソフトライトツイル)シリーズ680ウエスト(cm)88仕様太目のベルトループ(全6本)、ツータック仕様、前立部消臭芯地使用、コインポケット(右脇ポケット内)股下(cm)78色番2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42027354
2023-08-14
用途: 花壇や林の雑草取り
その他業種

過去に買ったものと少し生地がしっかりしているが、使い心地は変わりません。
又購入すると思います。

対象商品 : 42027467
2023-07-28
用途: 作業時
建設業・工事業

夏用。軽いが、股上が深いので自分には不向きです。少しでもストレッチ性があればリピートするのだが。

対象商品 : 42027379
2021-03-14
用途: 仕事着

ホシ服装のカーゴパンツを履きなれて20年以上になりますが
モノタロウで見つけて価格の安さに大満足

対象商品 : 42027476
2020-10-22
用途: 作業用ズボン
株式会社ワンアンドオール

ホシ服装の作業着は以前から愛用しています。
縫製もしっかりしていいて安心感があります。

対象商品 : 42027379
2022-07-04
用途: 設備の点検時
有限会社エコ・プロテック建設業・工事業

思ったより少し厚めの生地でした。
もう少し薄い生地のタイプが良かったかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする