曜日別特売
686 IDIES 半袖ブルゾン 686 ホシ服装 42028228

IDIES 半袖ブルゾン 686

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ライトグレー
サイズ3L
内容量1着注文コード42028228品番686
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥4,059
販売価格(税別)
3,690

永遠の定番素材であるライトツイルを使用した高機能ワークユニフォーム。
スポーティかつカジュアルライクなデザインと、しっかりとした汗対策としての吸汗速乾機能+抗菌防臭機能+消臭機能芯地を装備。
また、ブルゾンの背身ノーフォークは通気性の良いメッシュ仕様。

ライトグレーサイズ3L種別半袖ブルゾン機能吸汗速乾加工、抗菌防臭加工、消臭芯地(部分使用)、帯電防止素材混率(%)ポリエステル65・綿35(ソフトライトツイル)シリーズ680仕様衿部消臭芯地使用、高通気メッシュノーフォーク仕様、ペン差しポケット、ルーズフィット腰帯胸囲(cm)125肩幅(cm)54袖丈(cm)28着丈(cm)70色番1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-27
用途: 現場作業
その他業種

形とサイズはちょうどいいが
在庫切れが多すぎる
もう少し在庫を入れて欲しいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする