曜日別特売
M10 六角ナット 3種(SUS316)(小箱) 大阪魂 42029802

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M10 六角ナット 3種(SUS316)(小箱) 大阪魂 42029802
M10 六角ナット 3種(SUS316)(小箱) 大阪魂 42029802

六角ナット 3種(SUS316)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(400個)
ねじの呼び
ねじピッチ1.5
厚さ(mm)6
内容量1箱(400個)注文コード42029802品番M10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び寸法M10材質SUS316ねじピッチ1.5寸法m1(mm)6厚さ(mm)6規格3種ねじの種類ナット寸法S(mm)17寸法e(mm)約19.6二面幅S(mm)17寸法dw(Φmm)約16.5ねじ山種類メートル並目

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42029802M1042220001M10M10 六角ナット 3種(SUS316) 大阪魂 42220001六角ナット 3種(SUS316)大阪魂1パック(2個)
459
税込505
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3647:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする