曜日別特売
M27 六角ナット 3種(SUS316)(小箱) 大阪魂 42029854

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M27 六角ナット 3種(SUS316)(小箱) 大阪魂 42029854
M27 六角ナット 3種(SUS316)(小箱) 大阪魂 42029854

六角ナット 3種(SUS316)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(27個)
ねじの呼び
ねじピッチ3.0
厚さ(mm)16
内容量1箱(27個)注文コード42029854品番M27
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び寸法M27材質SUS316ねじピッチ3.0寸法m1(mm)16厚さ(mm)16規格3種ねじの種類ナット寸法S(mm)41寸法e(mm)約47.3二面幅S(mm)41寸法dw(Φmm)約39ねじ山種類メートル並目

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42029854M2742220053M27M27 六角ナット 3種(SUS316) 大阪魂 42220053六角ナット 3種(SUS316)大阪魂1個
2,298
税込2,528
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3647:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする