曜日別特売
M3.5 六角ナット 3種(ステンレス)(小箱) 大阪魂 42029976

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3.5 六角ナット 3種(ステンレス)(小箱) 大阪魂 42029976
M3.5 六角ナット 3種(ステンレス)(小箱) 大阪魂 42029976

六角ナット 3種(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(2000個)ねじの呼び寸法M3.5注文コード42029976品番M3.5
販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
ねじの呼び寸法M3.5材質ステンレスねじピッチ0.6寸法m1(mm)2厚さ(mm)2規格3種ねじの種類ナット寸法S(mm)6寸法e(mm)約6.9二面幅S(mm)6寸法dw(Φmm)約5.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
28:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする