※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ナット 3種(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
内容量
1箱(80個)
ねじの呼び寸法
M20
注文コード
42030073
品番
M20
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び寸法・ねじの呼び・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び寸法
M20
材質
ステンレス
ねじピッチ
2.5
寸法m1(mm)
12
厚さ(mm)
12
規格
3種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
30
寸法e(mm)
約34.6
二面幅S(mm)
30
寸法dw(Φmm)
約29