※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ナット 3種(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(8個)
ねじの呼び寸法
M42
注文コード
42030134
品番
M42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び寸法・ねじの呼び・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び寸法
M42
材質
ステンレス
ねじピッチ
4.5
寸法m1(mm)
25
厚さ(mm)
25
規格
3種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
65
寸法e(mm)
約75
二面幅S(mm)
65
寸法dw(Φmm)
約62