Bluetoothに対応しているスマートフォンやデジタルオーディオプレーヤーの音楽をカーFMラジオに送信。手軽に音楽を自動車でお楽しみいただけます。従来の転送コーデックであるSBCに加え、遥かに優れた音質を実現するAACにも対応。0.1MHzステップの周波数選択スイッチを採用し、周波数をデジタル表示します。2台同時に接続できる、マルチポイント接続。 スマートフォン・タブレットはもちろん、iPadにも充電できる2.4A出力のUSBポート搭載。バスブースト搭載で、迫力ある重低音を2段階で再生。90°の範囲(22.5°ずつ4段階)で可動するシガープラグ採用で、様々な角度のシガーソケットに対応。国産車専用です。