※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ナット(DIN規格)(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(100個)
注文コード
42031455
品番
M1.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び寸法
M1.0
材質
ステンレス
ねじピッチ
0.25
寸法m(mm)
0.8
厚さ(mm)
0.8
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
2.5
二面幅S(mm)
2.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42031455
M1.0
42221243
M1.0
六角ナット(DIN規格)(ステンレス)(パック品)
大阪魂
1パック(2個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました