曜日別特売
M1.6 六角ナット(DIN規格)(ステンレス)(小箱) 大阪魂 42031482

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M1.6 六角ナット(DIN規格)(ステンレス)(小箱) 大阪魂 42031482
M1.6 六角ナット(DIN規格)(ステンレス)(小箱) 大阪魂 42031482

六角ナット(DIN規格)(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(100個)注文コード42031482品番M1.6
在庫数量:残り3点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)アウトレット
¥2,0981,698
ねじの呼び寸法M1.6材質ステンレスねじピッチ0.35寸法m(mm)1.3厚さ(mm)1.3ねじの種類ナット寸法S(mm)3.0二面幅S(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4825:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする