※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東電工ベースマテリアル
OPP粘着テープ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1箱(5巻)
1箱(50巻)
1箱(5巻)
色
段ボール色
透明
段ボール色
テープ長さ(m)
500
50
500
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(5巻)
注文コード
42031956
品番
EA-3925
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
抜群のコストパフォーマンス
優れた段ボールシール性
光や熱による劣化に強い
環境にやさしい(テープ製造時に有機溶剤を使用しない)
用途
段ボール封緘用途・その他包装用途
色
段ボール色
テープ幅(mm)
48
テープ長さ(m)
500
テープ厚さ(mm)
0.078
粘着力
9N/25mm
伸び(%)
180
保持力(mm/30分)
0.1
引張強度(N/25mm)
130
粘着力(N/25mm)
9
巻戻し力(N/25mm)
1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。