※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BUMAX
SUS-10.9 六角ボルト 半ねじ(SUS316L)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(50個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(25個)
ねじの呼び
M10
M6
M8
M10
M12
M16
長さ(mm)
65
35
40
45
50
55
80
60
65
70
90
ねじピッチ
1.5
1
1.25
1.5
1.75
2
全47種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
42033047
品番
10×65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
SUS316L
長さ(mm)
65
ねじピッチ
1.5
種別
半ねじ
有効断面積(mm
2
)
58
寸法S(mm)
(Max)16(新JIS)
寸法e(mm)
(Min)17.77
頭部形状
六角
寸法K(mm)
6.4
寸法ds(mm)
(Max)10
ねじ長さb(mm)
26
ねじ山種類
メートル並目