曜日別特売
12×50 SUS-10.9 六角ボルト 半ねじ(SUS316L)(小箱) BUMAX 42033092

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12×50 SUS-10.9 六角ボルト 半ねじ(SUS316L)(小箱) BUMAX 42033092
12×50 SUS-10.9 六角ボルト 半ねじ(SUS316L)(小箱) BUMAX 42033092

SUS-10.9 六角ボルト 半ねじ(SUS316L)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(25個)
ねじの呼びM12
長さ(mm)50
ねじピッチ1.75
内容量1箱(25個)注文コード42033092品番12×50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
ねじの呼びM12材質SUS316L長さ(mm)50ねじピッチ1.75種別半ねじ有効断面積(mm2)84.3寸法S(mm)(Max)18(新JIS)寸法e(mm)(Min)20.03頭部形状六角寸法K(mm)7.5寸法ds(mm)(Max)12ねじ長さb(mm)30ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1529:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする