※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BUMAX
SUS-10.9 六角ボルト 半ねじ(SUS316L)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(25個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(25個)
ねじの呼び
M12
M6
M8
M10
M12
M16
長さ(mm)
60
35
40
45
50
55
80
60
65
70
90
ねじピッチ
1.75
1
1.25
1.5
1.75
2
全47種類を一覧で見る
内容量
1箱(25個)
注文コード
42033117
品番
12×60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ねじの呼び
M12
材質
SUS316L
長さ(mm)
60
ねじピッチ
1.75
種別
半ねじ
有効断面積(mm
2
)
84.3
寸法S(mm)
(Max)18(新JIS)
寸法e(mm)
(Min)20.03
頭部形状
六角
寸法K(mm)
7.5
寸法ds(mm)
(Max)12
ねじ長さb(mm)
30
ねじ山種類
メートル並目