※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BUMAX
SUS-10.9 六角ボルト 全ねじ(SUS316L)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(25個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(25個)
ねじの呼び
M16
M6
M8
M10
M12
M16
長さ(mm)
35
25
30
20
35
40
45
50
55
60
ねじピッチ
2
1
1.25
1.5
1.75
2
全26種類を一覧で見る
内容量
1箱(25個)
注文コード
42033451
品番
16×35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ねじの呼び
M16
材質
SUS316L
長さ(mm)
35
ねじピッチ
2
種別
全ねじ
有効断面積(mm
2
)
157
寸法S(mm)
(Max)24
頭部形状
六角
寸法K(mm)
10
寸法ds(mm)
(Max)16
ねじ山種類
メートル並目