※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BUMAX
SUS-8.8 六角ボルト 全ねじ(SUS316L)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(100個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(25個)
ねじの呼び
M6
M4
M5
M8
M12
長さ(mm)
10
8
12
30
16
25
40
45
ねじピッチ
1
0.7
0.8
1.25
1.75
全122種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42033695
品番
6×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
ねじの呼び
M6
材質
SUS316L
長さ(mm)
10
ねじピッチ
1
種別
全ねじ
有効断面積(mm
2
)
20.1
寸法S(mm)
(Max)10
寸法e(mm)
(Min)11.05
頭部形状
六角
寸法K(mm)
4
寸法ds(mm)
(Max)6
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42033695
6×10
42223483
6×10
SUS-8.8 六角ボルト 全ねじ(SUS316L)
BUMAX
1パック(2個)
¥
619
税込
¥
681
注文コードが変更になりました