曜日別特売
6×20 SUS-8.8 六角ボルト 全ねじ(SUS316L)(小箱) BUMAX 42033722

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×20 SUS-8.8 六角ボルト 全ねじ(SUS316L)(小箱) BUMAX 42033722
6×20 SUS-8.8 六角ボルト 全ねじ(SUS316L)(小箱) BUMAX 42033722

SUS-8.8 六角ボルト 全ねじ(SUS316L)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(100個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)20
ねじピッチ1
内容量1箱(100個)注文コード42033722品番6×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
ねじの呼びM6材質SUS316L長さ(mm)20ねじピッチ1種別全ねじ有効断面積(mm2)20.1寸法S(mm)(Max)10寸法e(mm)(Min)11.05頭部形状六角寸法K(mm)4寸法ds(mm)(Max)6ねじ山種類メートル並目

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
420337226×20422235176×206×20 SUS-8.8 六角ボルト 全ねじ(SUS316L) BUMAX 42223517SUS-8.8 六角ボルト 全ねじ(SUS316L)BUMAX1パック(2個)
589
税込648
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1993:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする