曜日別特売
10×45 SUS-8.8 六角ボルト 全ねじ(SUS316L)(小箱) BUMAX 42034027

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10×45 SUS-8.8 六角ボルト 全ねじ(SUS316L)(小箱) BUMAX 42034027
10×45 SUS-8.8 六角ボルト 全ねじ(SUS316L)(小箱) BUMAX 42034027

SUS-8.8 六角ボルト 全ねじ(SUS316L)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(50個)
ねじの呼びM10
長さ(mm)45
ねじピッチ1.5
内容量1箱(50個)注文コード42034027品番10×45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
ねじの呼びM10材質SUS316L長さ(mm)45ねじピッチ1.5種別全ねじ有効断面積(mm2)58寸法S(mm)(Max)16(新JIS)寸法e(mm)(Min)17.77頭部形状六角寸法K(mm)6.4寸法ds(mm)(Max)10ねじ山種類メートル並目

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4203402710×454222381510×4510×45 SUS-8.8 六角ボルト 全ねじ(SUS316L) BUMAX 42223815SUS-8.8 六角ボルト 全ねじ(SUS316L)BUMAX1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1993:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする