C-SS スタイリッシュカーテン ストレッチタイプ Meltec(大自工業) 42034433

C-SS スタイリッシュカーテン ストレッチタイプ Meltec(大自工業) 42034433
C-SS スタイリッシュカーテン ストレッチタイプ Meltec(大自工業) 42034433

スタイリッシュカーテン ストレッチタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズS
内容量1枚注文コード42034433品番C-SS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

UVカット・冷房効果アップ。
工具不要で取付可能。
窓枠上部に沿って曲げられるアルミ製レール採用。(上部のみ)
プライバシー保護や愛車のドレスアップにも最適。

用途車用カーテンセット内容刺繍入りベルト付きカーテン生地本体×2枚、アルミ製レール×2、ベルトストッパー×2個、レールストッパー×6個材質本体:ポリエステル他(難燃性素材使用)、カーテンレール:アルミニウム(上)/ABS樹脂(下)幅(mm)120ブラックサイズS高さ(mm)530質量(g)230奥行(mm)55寸法(幅W×高さH)(cm)(本体)約50×39/窓枠の高さ37~44が目安
注意
※運転席・助手席の側面ガラスには法律上、取付け出来ません。
※本製品は両面テープで貼付けて装着するものです。
※上部のカーテンレールはアルミ製で窓枠のカーブ合わせてフィットさせることができますが、カーブがきつい場合は、カーテンの開け閉めに不具合が生じる場合があります。
※両面テープの接地面によっては、粘着効果が得られないこともあります。(例えば布地や、表面に凹凸加工あるものなど)
※紫外線の影響で長く利用するとカーテンに多少の色あせが生じます。
※生産ロットにより一部色合いが多少異なる場合があります。
※取付け後、強引に引っ張ったりするとカーテン及びレールが破損する場合がありますので、絶対におやめください。
※固定する場所を汚れ・油分等のないように拭いてください。
※両面テープで固定したら24時間程度力を加えたり衝撃をあたえないでください。
※本製品をご利用前に取扱説明をよく読み十分理解された上で使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする