※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BUMAX
SUS-8.8 六角ボルト 半ねじ(SUS316L)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(100個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(25個)
1箱(10個)
ねじの呼び
M6
M6
M8
M12
M16
M20
M10
M14
長さ(mm)
80
55
40
80
50
110
200
65
ねじピッチ
1
1
1.25
1.75
2
2.5
1.5
全124種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42034526
品番
6×80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
SUS316L
ねじの呼び
M6
頭部形状
六角
種別
半ねじ
長さ(mm)
80
ねじピッチ
1
ねじ山種類
メートル並目
有効断面積(mm
2
)
20.1
寸法S(mm)
(Max)10
寸法e(mm)
(Min)11.05
寸法K(mm)
4
寸法ds(mm)
(Max)6
ねじ長さb(mm)
18
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42034526
6×80
42224314
6×80
SUS-8.8 六角ボルト 半ねじ(SUS316L)
BUMAX
1個
¥
659
税込
¥
725
注文コードが変更になりました