曜日別特売
12×55 SUS-8.8 六角ボルト 半ねじ(SUS316L)(小箱) BUMAX 42034806

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12×55 SUS-8.8 六角ボルト 半ねじ(SUS316L)(小箱) BUMAX 42034806
12×55 SUS-8.8 六角ボルト 半ねじ(SUS316L)(小箱) BUMAX 42034806

SUS-8.8 六角ボルト 半ねじ(SUS316L)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(25個)
ねじの呼びM12
長さ(mm)55
ねじピッチ1.75
内容量1箱(25個)注文コード42034806品番12×55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
材質SUS316Lねじの呼びM12頭部形状六角種別半ねじ長さ(mm)55ねじピッチ1.75ねじ山種類メートル並目有効断面積(mm2)84.3寸法S(mm)(Max)18(新JIS)寸法e(mm)(Min)20.03寸法K(mm)7.5寸法ds(mm)(Max)12ねじ長さb(mm)30

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4203480612×554222459412×5512×55 SUS-8.8 六角ボルト 半ねじ(SUS316L) BUMAX 42224594SUS-8.8 六角ボルト 半ねじ(SUS316L)BUMAX1個
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
379:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする