曜日別特売
14×50 P-1.5 強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42036802

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

14×50 P-1.5 強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42036802
14×50 P-1.5 強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42036802

強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(75個)
1箱(75個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(100個)
1箱(105個)
1箱(70個)
1箱(160個)
1箱(140個)
1箱(130個)
1箱(120個)
1箱(110個)
1箱(90個)
1箱(80個)
1箱(60個)
1箱(45個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(30個)
1箱(35個)
1箱(25個)
1箱(85個)
1箱(65個)
1箱(55個)
ねじの呼びM14
長さ(mm)50
50
40
45
55
16
20
25
30
35
65
75
80
90
110
120
60
70
85
100
150
140
130
ねじピッチ1.5
内容量1箱(75個)注文コード42036802品番14×50 P-1.5
販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
種別半ねじねじの呼びM14材質長さ(mm)50ねじピッチ1.5ねじ長さb(mm)34寸法S(mm)22表面処理生地寸法e(mm)約25.4寸法Z(mm)約2頭部形状六角寸法K(mm)9ねじ山種類メートル細目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4384:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする