マキタ
充電式ファンジャケット FJ212 (服のみ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
42037005
品番
FJ212DZ5L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,500
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
優れた機能と美しいシルエット
サイズ
5L
色
黄
仕様
立ち襟(フード収納)・内圧式インナー・ポケット内操作可能・高撥水+透湿性生地・ガイド付きファスナ・タブ付きカフス・裾ドローコード・腕ポケット
胸囲(cm)
138
着丈(cm)
72
裾廻り(cm)
132
裄丈(cm)
93