曜日別特売
10×20 強度区分10.9 六角ボルト(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42041605

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10×20 強度区分10.9 六角ボルト(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42041605
10×20 強度区分10.9 六角ボルト(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42041605

強度区分10.9 六角ボルト(鉄/ユニクロ)(小箱)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(100個)ねじの呼びM10注文コード42041605品番10×20
販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
ねじの呼びM10材質長さ(mm)20ねじピッチ1.5ねじ長さb(mm)20種別全ねじ寸法S(mm)17表面処理ユニクロ寸法e(mm)約19.6寸法Z(mm)約1.5頭部形状六角寸法K(mm)7寸法ds(mm)10ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44121043
2025-03-04
用途: 除雪機のオーガのシャーボルトとして使用
自動車・二輪車・自転車関連業

メーカー純正のシャーボルトよりも安価の為非常に助かってます

対象商品 : 42043023
2015-10-15
用途: 改造に使用

メッキもきれいでよかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2683:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする