SUI-6057 SUIグート 排水栓ネット 和平フレイズ 42041896

SUIグート 排水栓ネット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード42041896品番SUI-6057
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

さびにくく、耐久性に優れた18-8ステンレス製。ごみを取りやすく、パイプがつまりにくい。
排水栓の口径:約65~100mmまで使用できます。

適合排水口径(Φmm)65~100材質材質:18-8ステンレス鋼質量(g)22.7寸法(cm)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする