曜日別特売
GC-107 ジー・クック ウイングコルク抜 和平フレイズ 42042937

ジー・クック ウイングコルク抜

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード42042937品番GC-107
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

コルク栓を簡単に開けることができます。

材質本体:亜鉛合金(クロムメッキ)、スクリュー部:鉄(クロムメッキ)、樹脂部:ポリプロピレン質量(g)141寸法(cm)約5.8×3.6×17.5品名・タイプワインオープナー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42042937
2022-01-24
用途: コルク抜き
建設業・工事業

今まで引くだけのタイプでかなりの力が必要でしたがこの商品を使うと少し楽にコルクの栓を抜けます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

栓抜き・缶切り・オープナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする