※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
強度区分12.9 六角ボルト(鉄/黒色酸化皮膜)(小箱)
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1箱(200個)
1箱(50個)
1箱(20個)
ねじの呼び
M6
M10
M18
ねじピッチ
1
1.5
2.5
全178種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
42047686
品番
6×15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M6
材質
鉄
長さ(mm)
15
ねじピッチ
1
寸法r(mm)
最小2
寸法S(mm)
10
表面処理
生地
寸法e(mm)
約11.5
寸法Z(mm)
約0.9
頭部形状
六角
寸法K(mm)
4
寸法ds(mm)
6
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42047686
6×15
35781313
6×15
12.9六角ボルト 全ねじ(SCM・黒色酸化皮膜) 小箱単位
大阪魂
1箱(200個)
¥
2,298
税込
¥2,528
注文コードが変更になりました