※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
強度区分8.8 六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(70個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(60個)
1箱(30個)
1箱(25個)
1箱(20個)
1箱(15個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M16
M12
M16
M10
M14
M20
M22
M24
M6
M8
長さ(mm)
35
25
30
15
20
35
40
45
50
55
60
65
10
18
22
ねじピッチ
2
1.75
2
1.5
2.5
3
1
1.25
全50種類を一覧で見る
内容量
1箱(70個)
注文コード
42049445
品番
16×35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M16
材質
鉄
長さ(mm)
35
ねじピッチ
2
種別
全ねじ
寸法S(mm)
24
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
約27.7
頭部形状
六角
寸法K(mm)
10
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42049445
16×35
42239233
16×35
強度区分8.8 六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)(パック品)
大阪魂
1パック(2個)
¥
699
税込
¥
769
注文コードが変更になりました