※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
強度区分8.8 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(50個)
1箱(70個)
1箱(30個)
ねじの呼び
M12
M16
M20
長さ(mm)
35
35
40
ねじピッチ
1.75
2
2.5
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
42049515
品番
12×35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M12
材質
鉄
長さ(mm)
35
ねじピッチ
1.75
種別
全ねじ
寸法S(mm)
19
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
約21.9
頭部形状
六角
寸法K(mm)
8
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42049515
12×35
42239303
12×35
強度区分8.8 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)
大阪魂
1パック(4個)
¥
749
税込
¥
824
注文コードが変更になりました