曜日別特売
1003800-S ジンキー8000 ニッぺ(日本ペイント) 42050384

※荷姿イメージ画像

1003800-S ジンキー8000 ニッぺ(日本ペイント) 42050384
1003800-S ジンキー8000 ニッぺ(日本ペイント) 42050384

ジンキー8000

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット(5kg)
内容量1セット(5kg)注文コード42050384品番1003800-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

速乾性です。
屈曲・衝撃に十分耐え、密着性にすぐれています。
耐塩水性・耐油性がすぐれています。
溶接・溶断性が良好です。

用途戸建住宅・マンション・教育施設・病院/ホテル・ビル/商業施設・工場メタルグレー質量(kg)塗料液:1、硬化剤:0.5、粉末:3.5規格JIS K 5552 ジンクリッチプライマー 合格品塗り面積(m2)吹付け:0.2、ローラー・はけ:0.18塗布方法吹付け・ローラー・はけ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類適応下地鉄構造物(工場塗装)油性 or 水性油性グリーン購入法適合危険物の性状非水溶性

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき870/税込957
沖縄地方数量1につき870/税込957
離島数量1につき2,100/税込2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする