多摩電子
電池交換式チャージャー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(159g)
注文コード
42051477
品番
AD41CFS2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
単3形アルカリ電池4本でiPhone、iPodを充電。
乾電池を交換すれば繰り返し御使用頂けます。
充電・通信対応Lightningケーブル付属。
出力
DC5V/1A、USB-A×1ポート
付属品
USBケーブル、単3形アルカリ電池×4本
色
ホワイト
使用電池
単3形アルカリ電池×4本
ケーブル長(cm)
約90