※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
小形六角ボルト 全ねじ B=14 細目P=1.0(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(100個)
注文コード
42052665
品番
10×50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
ねじの呼び
M10
頭部形状
六角
種別
全ねじ
長さ(mm)
50
ねじピッチ
1
ねじ山種類
メートル細目
六角対辺(mm)
14
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42052665
10×50
42242453
10×50
小形六角ボルト 全ねじ B=14 細目P=1.0(ステンレス)
大阪魂
1個
¥
439
税込
¥
483
注文コードが変更になりました