曜日別特売
MY1HT50G-400L-Y7NW MY1HT - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/高剛性・リニアガイド形(MY1HT50G) SMC 42052885

※2-1-M15-2-MY1H ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1HT - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/高剛性・リニアガイド形(MY1HT50G)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類Y7NW配管形式(G) 集中配管形注文コード42052885品番MY1HT50G-400L-Y7NW
参考基準価格(税別)¥494,070販売価格(税込)¥494,780
販売価格(税別)
449,800
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)400配管形式(G) 集中配管形ストローク調整ユニット(L) ストローク両エンド端にショックアブソーバ各1セットリード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類Y7NWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする