曜日別特売
NHS313 ソケットレンチ用ソケット12角(差込角9.5mm) スーパーツール 42053263

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソケットレンチ用ソケット12角(差込角9.5mm)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)13
差込角(mm)9.5
全長(mm)28
内容量1個注文コード42053263品番NHS313
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

12角タイプのソケットです。

用途
ソケットレンチ用ソケット駒
対辺寸法(mm)13差込角(mm)9.5材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)28質量(g)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする