曜日別特売
NHS317 ソケットレンチ用ソケット12角(差込角9.5mm) スーパーツール 42053279

ソケットレンチ用ソケット12角(差込角9.5mm)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)17
差込角(mm)9.5
全長(mm)30
内容量1個注文コード42053279品番NHS317
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

12角タイプのソケットです。

用途
ソケットレンチ用ソケット駒
対辺寸法(mm)
17
差込角(mm)
9.5
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
全長(mm)
30
質量(g)
50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする