曜日別特売
DK-MSDIV100AD ムキソケD IV 100 IV用アダプタ タジマツール(TJMデザイン) 42053525

 

DK-MSDIV100AD ムキソケD IV 100 IV用アダプタ タジマツール(TJMデザイン) 42053525
DK-MSDIV100AD ムキソケD IV 100 IV用アダプタ タジマツール(TJMデザイン) 42053525

ムキソケD IV 100 IV用アダプタ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード42053525品番DK-MSDIV100AD
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

IV/HIV用アダプタです。

用途
IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。
適合ケーブルサイズ(mm2)100仕様IV/HIV用アダプタ材質本体:アルミ全長(mm)31質量(g)29寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×43×31

商品説明動画

【TAJIMA】ムキソケ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする