タジマツール(TJMデザイン)
ムキソケD IV 150 IV用アダプタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
42053604
品番
DK-MSDIV150AD
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
IV/HIV用アダプタです。
用途
IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。
適合ケーブルサイズ(mm
2
)
150
仕様
IV/HIV用アダプタ
材質
本体:アルミ
全長(mm)
31
質量(g)
32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
46×46×31
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表
商品説明動画
【TAJIMA】ムキソケ
参考になった