DK-MSDIV325AD ムキソケD IV 325 IV用アダプタ タジマツール(TJMデザイン) 42053753

 

DK-MSDIV325AD ムキソケD IV 325 IV用アダプタ タジマツール(TJMデザイン) 42053753
DK-MSDIV325AD ムキソケD IV 325 IV用アダプタ タジマツール(TJMデザイン) 42053753

ムキソケD IV 325 IV用アダプタ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード42053753品番DK-MSDIV325AD
参考基準価格(税別)¥2,950販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

IV/HIV用アダプタです。

用途
IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。
適合ケーブルサイズ(mm2)325仕様IV/HIV用アダプタ材質本体:アルミ全長(mm)37質量(g)52寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×51×37

商品説明動画

【TAJIMA】ムキソケ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする