曜日別特売
FRC-6000LK 首振りロックラチェットコンビセット トップ工業 42054234

首振りロックラチェットコンビセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セットセット内容8、10、12、13、14、17mm注文コード42054234品番FRC-6000LK
参考基準価格(税別)¥36,850販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

ロック機構で首振り角度を保持したままでアクセス可能です。奥まった、込み入った場所での作業に最適です。12角サーフェィス(角丸)でボルト・ナットの角を傷めません。送り角度がよくわかるイエローリングを採用しています。プッシュボタンの操作でロックが解除でき、狙った角度で使用可能です。

用途
機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルトナット脱着に。電子部品、車両整備用工具として。
仕様首振り角度(22.5°)8段階調節セット内容8、10、12、13、14、17mm材質クロムバナジウム鋼質量(g)630セット商品数6点アズワン品番64-8528-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする