TPUS-25 ウレタンショックレスハンマー TRUSCO 42054837

 

TPUS-25 ウレタンショックレスハンマー TRUSCO 42054837
TPUS-25 ウレタンショックレスハンマー TRUSCO 42054837

ウレタンショックレスハンマー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
頭径(mm)56
全長(mm)353
内容量1本注文コード42054837品番TPUS-25
参考基準価格(税別)¥7,240販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

ウレタン樹脂で特殊成型しているので耐久性に優れています。ウレタン樹脂で被われているため、打撃時の衝撃と打撃音を吸収します。打撃面硬度は90~95Aです。一体成型で、柄の折れ、ヘッドの抜けがなく安全です。内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途木製品・プラスチック製品の仕上げ組み立て作業用。鉄板・金物の打ちつけ・取り付け時に使用。頭径(mm)56全長(mm)353材質頭部:ポリウレタン(PU)、柄:熱可塑性加硫エラストマー(TPV)質量(kg)1.17構造ショックレス構造呼称2 1/2ポンド頭部長(mm)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42054846
2022-12-13
用途: SS平板の曲げ加工
有限会社石井製作所製造業

今迄使ってきたハンマーが壊れたので購入しました、年数で表面のウレタンが
劣化しひび割れて砕け散ります、これはウレタンの特性なのでどのメーカーを
使っても同じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする