TRUSCO
角バケツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
高さ(mm)
220
220
330
200
幅(mm)
755
755
380
245
質量(kg)
1
1
0.75
0.6
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42054864
品番
TKB75-L
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
収納バケットとして、コンパクトに折りたためます。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
755×290×220
色
ブラック
ポケット数
内0個/外2個
材質
ポリエステル
幅(mm)
755
質量(kg)
1
サイズ
L
高さ(mm)
220
奥行(mm)
290