TRUSCO
角バケツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
高さ(mm)
330
220
330
200
幅(mm)
380
755
380
245
質量(kg)
0.75
1
0.75
0.6
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42054873
品番
TKB38-M
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
収納バケットとして、コンパクトに折りたためます。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
380×280×330
色
ブラック
ポケット数
内0個/外1個
材質
ポリエステル
幅(mm)
380
質量(kg)
0.75
サイズ
M
高さ(mm)
330
奥行(mm)
280