※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ボルト 全ねじ 細目(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(100個)
1箱(30個)
1箱(50個)
1箱(15個)
1箱(40個)
1箱(10個)
1箱(8個)
1箱(20個)
1箱(12個)
ねじの呼び
M8
M14
M18
M20
M22
M10
長さ(mm)
30
55
65
35
90
100
140
150
60
45
70
75
80
ねじピッチ
1
1.5
1.25
全88種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42055264
品番
8×30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M8
材質
ステンレス
長さ(mm)
30
ねじピッチ
1
種別
全ねじ
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42055264
8×30
42246364
8×30
六角ボルト 全ねじ 細目(ステンレス)
大阪魂
1パック(2個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました