ベッセル
プラスチックヘッド 交換用替頭 76‐10H
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
42055555
品番
76-10H
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
交換用替頭です。工作物を傷つけず、しかも摩耗、変形が少ない軟質プラスチックを使用しています。
用途
木工組立、石材・金型など。
頭径(Φmm)
31
材質
エラストマー樹脂
質量(g)
16
適合ハンマー商品No.
No.76-10、No.77-10、No.70-1
呼称
1ポンド
注意
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
※改造・加熱は危険ですのでしないでください。