※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ボルト 全ねじ 細目・P-1.5(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(50個)
1箱(100個)
1箱(50個)
長さ(mm)
80
20
25
30
35
40
45
50
60
75
80
100
70
ねじピッチ
1..5
1..5
1.5
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
42056122
品番
12×80
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
ステンレス
長さ(mm)
80
ねじピッチ
1..5
種別
全ねじ
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目