※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ボルト 全ねじ(SUS310S)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(700個)
1箱(30個)
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(150個)
1箱(350個)
ねじの呼び
M6
M16
M5
M6
M8
長さ(mm)
10
25
12
35
45
50
55
70
75
15
40
ねじピッチ
1
2
0.8
1
0.25
全49種類を一覧で見る
内容量
1箱(700個)
注文コード
42056174
品番
6×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M6
材質
SUS310S
長さ(mm)
10
ねじピッチ
1
種別
全ねじ
寸法S(mm)
10
寸法e(mm)
約11.5
頭部形状
六角
寸法K(mm)
4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42056174
6×10
42247274
6×10
六角ボルト 全ねじ(SUS310S)
大阪魂
1個
¥
429
税込
¥
472
注文コードが変更になりました