LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
エビレンジャー工具セット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット
注文コード
42056298
品番
EBR2015B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
軽くて丈夫なツールバッグ入りなので、持ち運びも楽です。
セット商品数
25点
セット内容
ハイブリッドモンキレンチXガタレス UM36XG、コンビネーションレンチ7丁セット CW7SET、ネジアンギラス トリグリップ TG200NA、ペンチ ZP175、強力ニッパー KN150、ハイブリッドポンプラ(ドライバ柄付)UU4150D、ドライバー(+) 2X100、ドライバー(-) 6X100、六角棒レンチセット、ハンマー、板ラチェットレンチ SRW1014、ツールバッグ LTB-3300B
質量(kg)
4
間口W×奥行D×高さH(mm)
330×230×230
ケース色
青