LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
エビレンジャー工具セット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット
注文コード
42056307
品番
EBR2015G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
軽くて丈夫なツールバッグ入りなので、持ち運びも楽です。
セット商品数
13点
セット内容
シャコ万力エコシリーズ B50V、シャコ万力エコシリーズ B75V、シャコ万力エコシリーズ B100V、ネジアンギラスバイスプライヤタイプ175NA、バイスプライヤ VW-250N、DMハンドドレッサ SHD001、ハイブリッドモンキレンチXガタレス UM36XG、ハンマー、溶接用ペンチ ZP-210WEL、ツールバッグ LTB-3300G
質量(kg)
9
間口W×奥行D×高さH(mm)
330×230×230
ケース色
緑